色黒
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。
付属品ショルダーストラップ
仕様ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)
適合17インチまでのノートパソコン
トラスコ品番420-5677
質量(kg)2.95
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプブロックウレタンフォーム・オーガナイザータイプ
特性耐衝撃、防水、防塵
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)451×289×105
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)504×354×119