ドウシシャ
ドウシシャの イベント・ノベルティ・行楽用品
ドウシシャの アウトドア・行楽用品
ドウシシャの クッキング&テーブルウェア
mosh!ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49029444
品番
DMMB350TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕事の合間にほっと一息。
デスクに楽しい彩りを!
楽しいピクニック・アウトドアのお供に!
おうちでの普段使いにも大活躍!
容量(mL)
350
色
ターコイズ
用途
アウトドア・スポーツ時に欠かせない水分補給に!
材質
(内瓶)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(キャップ)ステンレス鋼、(せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
寸法(mm)
約Φ68×171
質量(g)
200
口径(Φmm)
30
保温効力(℃)
(6時間)70以上、(12時間)54以上
保冷効力(℃)
(6時間)11以下、(12時間)13以下