mosh!ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49029496 品番DMMB350BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

仕事の合間にほっと一息。
デスクに楽しい彩りを!
楽しいピクニック・アウトドアのお供に!
おうちでの普段使いにも大活躍!

容量(mL)350 バーガンディ 用途アウトドア・スポーツ時に欠かせない水分補給に! 材質(内瓶)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(キャップ)ステンレス鋼、(せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 寸法(mm)約Φ68×171 質量(g)200 口径(Φmm)30 保温効力(℃)(6時間)70以上、(12時間)54以上 保冷効力(℃)(6時間)11以下、(12時間)13以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする