HB-808 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034414

HB-808 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034414 HB-808 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034414 HB-808 スプラウト 鉄鋳物製スキレット パール金属 49034414

スプラウト 鉄鋳物製スキレット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034414 品番HB-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
保温性が高く冷めにくい、使い勝手の良いフライパンです。
ガス、IH、オーブン調理OK!
オール熱源対応。

サイズ(cm)16 材質鉄鋳物 質量(g)833 深さ(mm)本体:30 表面処理焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49034432
2021-10-19
用途:
ソロキャンプ
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても気にいり、毎日使ってます。
保温効果も高くカバーも購入しました。
グリップ部の遮熱対策が気になります。

対象商品:
49034432
2021-07-28
用途:
ソテー
秋田県立大学 様

かるくシーズニングするだけで、最初から焦げ付きがほとんど出ませんでした。ハンドルが持ちやすいのも良。深いからアヒージョにも使えそう。

使い込んでいくのが楽しみ。

対象商品:
49034432
2021-10-01
用途:
キャンプ
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一回り小さな
サイズのスキレット
は既に持っていたがこのサイズ
は丁度いい。

対象商品:
49034414
2021-04-25
用途:
アウトドア時の食事用
ホットライン 様 (運輸・通信業)

使い勝手や保温性には大変満足しています。あたりまえですが、持ち手に皮手をしなくちゃいけないことが面倒かな。雑に扱っても大丈夫なところがワイルドで良いです。

対象商品:
49034396
2021-07-05
用途:
アヒージョ用
教育・研究機関

アヒージョ用に購入しました。底面がザラツキがあり、IHだと少し心配です。

対象商品:
49034396
2021-02-06
用途:
アヒージョ等に使用

以前は浅いスキレットを使用していたが、このスキレットは適当な深さが有り、重宝しています。

対象商品:
49034414
2020-02-20
用途:
料理
農・林・水産業

小さくて一人用の料理には使い勝手が良いです。鉄製なので、体にも安全で助かります。

対象商品:
49034414
2020-01-06
用途:
庭先でのバーベキューやキャンプの時に使います。
masa 様

ずっしりと重いのですが、熱伝導がいいのでいろんな調理に使えます。
手入れも慣れてしまえば苦になりません。もう一回り大きなものを購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする