スーパーブルーマーブル軽いね IH対応いため鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034676 品番HB-2538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400

高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)722 深さ(mm)本体:86 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 保証期間1年 底面の厚さ(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49034676 HB-2538 09982921 HB-6683 さっと洗えるメガストーン IH対応いため鍋 パール金属 さっと洗えるメガストーン IH対応いため鍋 パール金属 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする