パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
スーパーブルーマーブル IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49034773
品番
HB-2543
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
831
深さ(mm)
本体:75
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
保証期間
1年
底面の厚さ(mm)
2.8