スーパーブルーマーブル IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49034798 品番HB-2544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。

サイズ(cm)13×18 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂 質量(g)402 深さ(mm)本体:34 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 保証期間1年 底面の厚さ(mm)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49034798 HB-2544 69978109 HC-217 トリノ ダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 トリノ ダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 1枚 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする