カフェマグバリスタ 軽量マグボトル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49038824 品番HB-2607
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。
保温・保冷コーヒーボトル。
ホットでもコールドでも快適に飲める飲み口。
真空断熱構造で温度をキープ。

コーヒーチェリー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)350 質量(g)199 表面処理胴部:焼付け塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、ポリプロピレン:100、ステンレス鋼・シリコーンゴム:188 保温効力(℃)58(6時間後)、82(1時間後) 保冷効力(℃)13(6時間後) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49038842
2018-02-15
用途:
通勤
建設業・工事業

丁度良い大きさ。
口が大きく使い勝手が良いです。
氷を入れてアイスにも使用し易そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする