曜日別特売
25048 超強力伸縮ポール ホワイト TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057233

超強力伸縮ポール ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード49057233品番25048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

くさび機構振動などによる壁のゆがみや重量オーバーのため棚が下がってきた場合はくさびが力を分散して突然の落下を防ぎます。

幅(mm)935~1520奥行(mm)55高さ(mm)70耐荷重55kg~25kg質量(kg)0.87仕様伸縮式トラスコ品番404-6498材質パイプ:スチール(ABS樹脂被覆)、グリップ:ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057224
2015-09-18
用途: 物干し

強度的には、十分と思います。

対象商品 : 49057224
2015-06-09
用途: 工場の整理

思っていたより丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする