曜日別特売
2894 TONBO アシスト角ざる TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057574

TONBO アシスト角ざる

(9件のレビュー)
取扱い終了
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49057574
品番
2894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

食器の水切りはもちろん、書類などの整理収納にもお使いいただけます。

色
ベージュ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×295×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×125
質量(g)
311
トラスコ品番
405-6094
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057574
2021-10-28
用途: 小部品の整理・一時保管・搬送に使用。

収容物によって寸法形状や色を変えて選定している。
本品は、収容量は少ないものの、背が低く広いモノとして選定。

こうしたポリ容器類には、強度を損なうことなく帯電防止・防汚・耐光性を持ったもののラインナップが望まれる。

1人が参考にしています
対象商品 : 49057626
2021-07-09
用途: 水切り乾燥
製造業

低温乾燥器に入るサイズを探していたところジャストフィットのサイズで助かりました。

対象商品 : 49057556
2020-10-05
用途: 食品の保管
株式会社清水陶器店 様(卸売・小売業)

食品の保管時に段ボール等は衛生管理の面で好ましくありませんが、プラスチック製ザルなら
安心して使用できます。
只、配送到着時にザルが裸で袋等に入っていなかったのが残念でした。(メーカーよりケースで購入の場合は、透明の袋に入っているので・・・・)

対象商品 : 49057565
2020-12-28
用途: 製品の洗浄時

小さな部品を洗浄するときに目が細かいので使用しています。安かったです。

対象商品 : 49057626
2017-09-15
用途: 製品の受け皿
株式会社澤渡製作所 様

使用感に問題なく 普通に使えております。
今後も購入しようと思います

対象商品 : 49057565
2016-02-13
用途: 薬いれ
医療・福祉・介護関連業

実物がやや小さく感じましたが、物はしっかりしているので良かったです。以前使用していたトンボのアシストかごが廃盤になってしまったようなのでこちらを注文しました。沢山の量の薬を入れて使用するのでしっかりした物が助かります。

対象商品 : 49057574
2015-08-25
用途: 洗浄選別用に

洗浄選別用に使用しています

対象商品 : 49057626
2015-02-01
用途: 播種作業
農・林・水産業

自動播種機に使用です。サイズバリエーションが多い事が購入の決め手でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする