NSC-10-11-SB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-10-11-SB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130216
NSC-10-11-SB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130216
NSC-10-11-SB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130216

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)10注文コード49130216品番NSC-10-11-SB3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B(mm)11寸法B1(mm)8寸法D(mm)20寸法D1(mm)13.2寸法M(mm)M5寸法d(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする