NSC-12-11-CB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-12-11-CB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130243
NSC-12-11-CB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130243
NSC-12-11-CB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130243

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)12注文コード49130243品番NSC-12-11-CB3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
寸法B(mm)11寸法B1(mm)8寸法D(mm)22寸法D1(mm)15.2寸法M(mm)M5寸法d(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする