DLES025K1 Eハンガー Panasonic(パナソニック) 49133613

Eハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ステンレス製
板厚t(mm)1.5
質量(kg)3.1
内容量1個注文コード49133613品番DLES025K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,570

Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。
溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。
穴あけの目安になるセンターライン付

材質ステンレス製質量(kg)3.125(40×25)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする