コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の ジョインタ(ジョイナ)
スライドコンセント用ジョイナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49211759
品番
AE0247E
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)
220×220
質量(kg)
0.3
色
黒
高さ(mm)
20
材質(本体)
プラスチック