曜日別特売
SMF16W SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMF16W SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241053
SMF16W SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング) 49241053

SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)28注文コード49241053品番SMF16W
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,930
販売価格(税別)
3,573
寸法Df(mm)48寸法L(mm)70寸法P.C.D.(mm)38寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)7.5寸法d(mm)28寸法dr(mm)16寸法t(mm)6寸法z(mm)4.1形状丸フランジ形軸径(Φmm)16材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシールシールなしボール条列4基本静定格荷重Co(N)2350基本動定格荷重C(N)1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする