仕様シリーズ:9841●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:300mA●0.5mmピッチ基板対基板コネクタ 9830S & 9841Bシリーズ. モバイル機器や車載用コネクタ、特にカーステレオ、ナビゲーションシステム、カーエアコン、インパネ周りに多くの実績を持つ可動型基板間コネクタ. こじり(衝撃)に強いコンタクト構造 プラグ(9841B)は、X&Y軸に±0.2mmの可動 基板タイプは、平行型 スタッキング高さは、5.0mm 基板からの剥離強度をアップさせる補強金具付