おうちルームデジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49322394 品番 TD-8411
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。

ホワイト 仕様温度・湿度 寸法(mm)90×85×20 質量(g)100 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0〜40℃)、湿度±5%RH(40〜70%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 設置方法卓上/背面マグネット 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする