エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
おうちルームデジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49322403
品番
TD-8414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
色
イエロー
仕様
温度・湿度
寸法(mm)
90×85×20
質量(g)
100
電源
単4乾電池×1本
精度
温度±1℃(0〜40℃)、湿度±5%RH(40〜70%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×20×90
設置方法
卓上/背面マグネット
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.21MB)