適合範囲ギヤ
用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。
容量(L)200
引火点(℃)212
流動点(℃)-17.5
危険等級V
動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
粘度指数107
APIGL-5
SAE90
密度(g/cm3 at15℃)0.8898
色(ASTM)L2.0
酸価(mgKOH/g)1.63
危険物の性状非水溶性