C-NC-PSD 6Pセット 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD 6Pセット 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420412
C-NC-PSD 6Pセット 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 49420412

超硬 NCポイントセットドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(6本)シャンク径(mm)3/4/5/6/8/10注文コード49420412品番C-NC-PSD 6Pセット
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。

材質超微粒子超硬寸法L(mm)40/50/50/50/64/70寸法D(mm)3/4/5/6/8/10寸法θ°90寸法l(mm)6/8/12/16/20/25シャンク径(mm)3/4/5/6/8/10加工内容穴面取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする