※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49426597
品番
NC-PSDL-V 10×90°L=200
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
200
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
25
寸法D(mm)
10
シャンク径(mm)
10
先端角(°)
90
寸法θ°
90
加工内容
穴面取り