NC-SUS-RD 0.45 NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT 49429038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)0.45
0.45
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
内容量1袋(10本)注文コード49429038品番NC-SUS-RD 0.45
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適
小径ロールタップの最適下穴径決めに便利

材質コバルトハイス寸法L(mm)40溝長(mm)5先端角(°)125寸法D(mm)0.45表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする