曜日別特売
MTKB-2SBPY 耐火パネルボックス深形 未来工業 49471275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐火パネルボックス深形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
開口寸法(mm)99×100
内容量1個注文コード49471275品番MTKB-2SBPY
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
セット内容ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし寸法L(mm)107寸法L1(mm)99寸法D(Φmm)68寸法d(Φmm)48開口寸法(mm)99×100穴数2個付属品充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×4個、パテ×1枚、セパレーター×1枚ノック4仕様開口寸法・ケーブル側(Φmm):50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする