外径A(Φmm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)2寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14/15.75寸法L(mm)25キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)5キー溝D2側t(mm)2.3軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)66許容トルク(N・m)42常用トルク(N・m)21許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-40CK材質(本体)A2017質量(g)130タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM5/M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5スリーブタイプGRキー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法5×5