曜日別特売
MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486

※MJT-CK

MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486
MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486
MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486
MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486
MJT-55CK-GR-20-25 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49477486

カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)20
20
10
11
12
14
15
16
18
19
25
22
24
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
軸穴径D2(Φmm)25
25
20
28
30
32
22
24
10
11
12
14
15
16
18
19
35
38
40
42
45
48
50
55
外径A(Φmm)55
内容量1個注文コード49477486品番MJT-55CK-GR-20-25
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外径A(Φmm)55寸法B(mm)14寸法C(mm)2寸法F(mm)10.5寸法G(mm)20/21寸法L(mm)30キー溝D1側b(mm)6キー溝D1側t(mm)2.8キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)78許容トルク(N・m)150常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-55CK材質(本体)A2017質量(g)300タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4ねじ寸法MM6/M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4スリーブタイプGRキー溝D1側呼び寸法6×6キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする