BP412E(10) BP4 ヘックスローブソケット ビックス 49477621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP412E(10) BP4 ヘックスローブソケット ビックス 49477621
BP412E(10) BP4 ヘックスローブソケット ビックス 49477621

BP4 ヘックスローブソケットBP412E(10)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
この商品はL・内容量など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
L
40
注文コード
49477621
品番
BP412E(10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
A
E12 (11.1)
L
40
D1
16.2
D2
25
その他
【Sq】12.7、【Type】E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする