※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
端末ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49479623
品番
MTV-100
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
色
黒
適合管
ミラレックス:100、ミラレックスF:100、CD管・PF管:-、VE管:100、厚鋼:92・104、薄鋼:-
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
70以下
寸法D(Φmm)
116
寸法h1(mm)
90
寸法h2(mm)
35
注意
※サイズにより形状、仕様が若干異なります。
ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください