※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49479973
品番
MK-2022
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ミラレックス等の取り付けに使用します。
クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様
電気亜鉛めっき仕様
適合管
ミラレックス:22、ミラレックスF:20、PF管:22
寸法D(Φmm)
31.5
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください