※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49480086 品番 MK-40D
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ミラレックス等の取り付けに使用します。
クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。

仕様溶融めっき仕様 適合形鋼金具(SGK・SGKL) 寸法D(Φmm)53 適合管ミラレックス:-、ミラレックスF:40、PF管:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49480052
2024-05-30
用途:
太陽光発電システムのPFD管の固定

ねじ止め箇所が横なので、見栄えが良くスッキリしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする