NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
3
3
3
4
5
6
8
10
12
6.35
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
軸穴径D2(Φmm)
3
3
3
4
5
6
8
10
12
6.35
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
外径(Φmm)
12
12
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
全長W(mm)
15
15
16.6
20.4
22
26.6
34
35
40.5
45.2
51
58.6
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49480952
品番
MOM-12-3-3
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
3
軸穴径D2(Φmm)
3
全長W(mm)
15
許容トルク(N・m)
5.4
常用トルク(N・m)
2.7
外径(Φmm)
12
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
S45C
質量(g)
9
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
6
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.0×10
-7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
420