曜日別特売
MOM-17-10-10 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481205

 

MOM-17-10-10 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481205
MOM-17-10-10 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481205
MOM-17-10-10 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481205

カプリコン オルダムタイプ MOM

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
10
4
5
6
8
3
12
6.35
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
軸穴径D2(Φmm)10
10
3
4
5
6
8
12
6.35
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
外径(Φmm)17
全長W(mm)20.4
内容量1個注文コード49481205品番MOM-17-10-10
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)20.4許容トルク(N・m)11常用トルク(N・m)5.5外径(Φmm)17許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.3材質(本体)S45C質量(g)24種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49481381
2024-01-04
用途: モーターと送りネジの接続
製造業

ステッピングモーターと機械加工されていない送りネジとの接続に使用したが、きっちり取付ができて、伝達トルクも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする