NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
5
5
5
6
6.35
3
4
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
軸穴径D2(Φmm)
6.35
6.35
6.35
5
6
8
10
12
3
4
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
38
40
42
外径(Φmm)
20
12
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
全長W(mm)
22
15
16.6
20.4
22
26.6
34
35
40.5
45.2
51
58.6
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481424
品番
MOM-20-5-6.35
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6.35
全長W(mm)
22
許容トルク(N・m)
15.4
常用トルク(N・m)
7.7
外径(Φmm)
20
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.4
材質(本体)
S45C
質量(g)
34
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
12
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1700