曜日別特売
206-501-21-38 Marl LED電球 MARL 49483343

Marl LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様定格電圧:12 V dc●発光色:赤●強度:11000 mcd●電球ベース:小型フランジ●電球サイズ:5 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.9mm●長さ:14.5 mm●視野角度:120°●波長ピーク:643 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. T1 Midget Flange, Ultra-Bright LEDs, 206 Series. Centre contact anode Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28Vdc supplies注文コード49483343品番206-501-21-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電圧:12 V dc●発光色:赤●強度:11000 mcd●電球ベース:小型フランジ●電球サイズ:5 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.9mm●長さ:14.5 mm●視野角度:120°●波長ピーク:643 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. T1 Midget Flange, Ultra-Bright LEDs, 206 Series. Centre contact anode Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28Vdc suppliesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする