※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
トラフレキ用 サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
49485205
品番
TFS-125A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラフレキを壁面、床等に取り付ける場合の固定に使用します。
固定後カバーの脱着が可能です。
適合管
トラフレキ125
材質
ステンレス製
寸法H(mm)
88
寸法B(mm)
34
寸法W(mm)
190
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください