※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49491128
品番
FNEC-16G
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様
コンパクト
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
57
寸法B(mm)
41
適合管
PF管16(MFは除く)
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください