未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
CD管・PF管 ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
寸法L(mm)
32.5
注文コード
49491225
品番
FZV-16
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14〜28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36〜54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
適合管
PF管16
寸法D1(Φmm)
34.3
寸法D2(Φmm)
26.7
寸法d(Φmm)
16
寸法L(mm)
32.5
寸法l(mm)
29
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください