※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管・PF管 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 寸法L(mm)42 注文コード49491234 品番FZV-22
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法L・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14〜28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36〜54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。

適合管PF管22 寸法D1(Φmm)42.7 寸法D2(Φmm)35 寸法d(Φmm)21.8 寸法L(mm)42 寸法l(mm)38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする