DNTK-22 断熱材用サドル( CD・PF管兼用) 未来工業 49492153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱材用サドル( CD・PF管兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管CD管22・PF管22
内容量1セット(50個)注文コード49492153品番DNTK-22
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!

適合管CD管22・PF管22断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
注意
※取り付け間隔は、1m以下で施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする