※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm 適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:- 材質ステンレス製 注文コード49492178 品番SSKD-16B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は仕様・適合管・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:- 材質ステンレス製 寸法L(mm)38.2 寸法D(Φmm)22 台の高さ(mm)10 付属品アンカープラグ(M5ビス付) 仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm 規格アンカープラグ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49492178 SSKD-16B-A 65976627 SSKD-16B-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 台付ステンレス片サドル 未来工業 1セット(20個) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする