※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(20個)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm適合管CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22材質ステンレス製注文コード49492214品番SSKD-22B-A
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。