※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm 適合管CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22 材質ユニクロめっき 注文コード49492257 品番SKD-22B-A
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様・適合管・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

適合管CD管:-、PF管:-、VE管:22、薄鋼:25、厚鋼:22 材質ユニクロめっき 寸法L(mm)42.2 寸法D(Φmm)26 台の高さ(mm)10 付属品アンカープラグ(M5ビス付) 仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/10mm 規格アンカープラグ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする