※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 49492738 品番 MKB-36D
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。

付属品ビス付 適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。 寸法H(mm)74.5 寸法D(Φmm)42.9 寸法B(mm)20 適合管薄鋼:-、厚鋼:36、VE管:36、CD管:36、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49492765
2021-09-02
用途:
電気配線
三浦電機工業 様 (建設業・工事業)

施工性が良く、溶融亜鉛メッキなので耐久性も期待できます、屋根上の施工なので満足しました、次の機会も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする