※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
PF管クリップ( 縦型)エコノミー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49493124
品番
MF-16KET
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
適合管
PF管16
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
27.7
寸法L(mm)
37.3
寸法l(mm)
26.5
寸法H(mm)
27.7
注意
※ネジ無しボルトの固定には必ずバインド線又は結束バンドをご使用ください。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください