外径A(Φmm)20
寸法E(Φmm)12.2
寸法F(mm)4.4
寸法G(mm)7.5
寸法L(mm)8.8
軸穴径D1(Φmm)9.525
軸穴径D2(Φmm)9.525
全長W(mm)27.6
許容トルク(N・m)3.2
常用トルク(N・m)3.2
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)1.2
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)13
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)10
慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-7
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)120
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)1.5