曜日別特売
MOR-34CK-10-14 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494961

 

MOR-34CK-10-14 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494961
MOR-34CK-10-14 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494961
MOR-34CK-10-14 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494961

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)14
外径(Φmm)34
全長W(mm)34
内容量1個注文コード49494961品番MOR-34CK-10-14
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)34許容トルク(N・m)32常用トルク(N・m)16外径(Φmm)34許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)2.5材質(本体)A2017質量(g)49種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする