※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
通線ブッシング用ゴムキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49497473
品番
PBZG-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様
ゴム製(黒)
適合
(通線ブッシング)PBZ-76C□・PBZ-76□・PBZ-76S□
寸法L(mm)
26.5
寸法D1(Φmm)
70
寸法d(Φmm)
59
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください