※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通線ブッシング用ゴムキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49497482 品番 PBZG-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

通線ブッシングと組み合わせて使用します。

仕様ゴム製(黒) 適合(通線ブッシング)PBZ-88C□・PBZ-88□・PBZ-88S□ 寸法L(mm)26.5 寸法D1(Φmm)81 寸法d(Φmm)69
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49497464
2021-01-26
用途:
機械メンテナンス
サービス業

思った通りの商品でサイズもピッタリでした。
またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする