未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
ケーブルブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49497568
品番
CBZ-28
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4〜5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
寸法H(mm)
6.5
寸法D1(Φmm)
40.8
寸法D2(Φmm)
33.7
取付厚(mm)
1.6
適合ノック径(Φmm)
34・28(31)用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください