ZGV-28S ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業 49497762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)7.5 注文コード49497762 品番ZGV-28S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は寸法H・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。

材質ゴム製 寸法H(mm)7.5 寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)33.5 取付厚(mm)1.2〜2.5 適合ノック径(Φmm)32.5〜35.5
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49497762 ZGV-28S 49497753 ZGV-28 ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業 ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業 1セット(100個) 6,798 税込7,478 パッケージに違いがございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする