未来工業
埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
4個用
3個用
4個用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49499537
品番
OF-CSW-4N2-O
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全て22のノックアウトです。
材質
電着塗装(色:黒)
付属品
ねじ付
呼び
4個用
側面ノックアウト
22・22・22・22(25・25・25・25)×2、22・22(25・25)×2
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください